マグネットホルダー2 エアコン取り付け

マグネットホルダー2 エアコン取り付け - カシムラマグネットホルダー2 エアコン取り付け - カシムラマグネットホルダー2 エアコン取り付け - カシムラ

MagSafeがそのまま使えるマグネットホルダー。
付属の金属プレートを使用することでiPhone以外の端末もホールド可能。
ボールジョイントで360°好みの角度に調節可能。
締め込み式のクリップでエアコンルーバーへしっかり固定。

本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×80×93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685949AT-119
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする