曜日別特売

無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用

無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 - アクト無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 - アクト

水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。
【特長】
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く

用途○水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1kg)
注意
※取扱い:使用時に防塵マスク・ゴム手袋・保護メガネを着用。
※保管:直射日光を避け、室内の換気のよい所で保管
※環境放流:処理水を放流・下水道に排出する場合は、水質汚濁防止法の一律排水基準および自治体の上乗せ基準に適合していることを確認
※廃棄:生成スラッジは産業廃棄物(汚泥等)として法令に従い適正処理。委託時はマニフェスト等の手続を実施
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685687WP-5004MV
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする