天牛(富士手袋工業)
高視認性アジャスター付き伸縮安全タスキ
伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。
折りたたんでコンパクトに収納することができます。
アジャスターで長さを調節することができます。
用途
警備・安全作業・夜間のジョギング・サイクリング・オートバイ・ボランティア活動・防犯パトロールなどにご使用下さい。
材質
【反射材】ガラスビーズ
幅(cm)
【テープ】4【反射テープ】2
材質(テープ)
ポリエステル/ポリウレタン
円周(mm)
最大1380
材質(アジャスター)
プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66685188
8271
蛍光イエロー
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
66685197
8271
蛍光オレンジ
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください