曜日別特売

電気ケトル

電気ケトル - siroca電気ケトル - siroca電気ケトル - siroca電気ケトル - siroca電気ケトル - siroca電気ケトル - siroca電気ケトル - siroca電気ケトル - siroca

【蒸気セーブ機能をはじめ安心設計が充実。カルキ汚れが付きにくい設計でお手入れもラクラク】
・蒸気を抑える「蒸気セーブ機能」
・万が一のときでも安心の「転倒時湯もれ防止機能」
・湯沸かし時にも本体表面が熱くなりにくい「本体二重構造」や、万が一倒れても湯こぼれを抑える「給湯ロックボタン」空だきを検知して過熱による事故や故障を防ぐ「空だき防止機能」、沸騰したら自動的に電源を切る「自動電源オフ」といった安全面に配慮した設計
・1300Wのハイパワーで、コップ一杯分(140ml)は約1分で沸騰。
・お手入れしやすい設計

仕様沸騰時間:800ml:約4分、140ml:約1分セット内容本体、電源プレート、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1(電源プレート含む) 、0.9(本体のみ)ブラック周波数(Hz)50/60容量(L)最大0.8、最小0.14電源(V)交流100消費電力(W)1300コード長さ(m)1.3安全装置蒸気セーブ機能、転倒時湯もれ防止機能、本体二重構造、給湯ロックボタン、空焚き防止機能、自動電源オフ機能機能フタ着脱可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×20.3(電源プレート含む)、22.2×14.3×19(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685635SK-A161
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする