曜日別特売

コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO

コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO - siroca

【こだわりの一杯を楽しみたい方に。挽きと蒸らしと抽出温度にこだわったコーヒー本来のおいしさを引き出す設計】
・コーン式ミルで豆のおいしさを引き出す「こだわり挽き」
・”蒸らし”を最適化しコーヒー本来のおいしさを引き出す「新形状ドリッパー」
・豆の挽き目は細挽きから粗挽きまで、無段階で調節が可能
・ひと手間かかる、豆と水の計量不要
・一杯分をマグカップに直接抽出できる「じかマグ」も可能

仕様コース・テイスト選択:高温/低温、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、お手入れブラシ、ステンレスフィルター、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1(付属品除く)ブラックタイプサーバー:ガラスサーバー周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)750コード長さ(m)1.2機能蒸らし機能、豆・水の計量不要、じかマグ、ミルのみモード、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能、ミルお手入れモード、サーバー検出あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×27.3×42.1(サーバー含まず)適合フィルターステンレスフィルター、ペーパーフィルター(別売・市販品)、チタンコーティングフィルター(別売)水量(L)最大使用:0.83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685626CM-6C271(K)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする