曜日別特売

コーン式全自動コーヒーメーカー

コーン式全自動コーヒーメーカー - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー - sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー - siroca

【お好みの一杯を楽しみたい方に。豆の計量は不要、高精度ミル搭載。おいしさと手軽さを実現した決定版】
・挽き、蒸らし、抽出まで全自動。豆の計量も不要。スイッチを押すだけの簡単操作。
・香味や風味を損なう摩擦熱が少ない、コーン式ミルを採用
・豆の挽き方は、粗挽きから細挽きまで無段階で調節が可能。さらに豆の挽き量も調節可能。
・マイルドとリッチの2種類から、気分に合わせてテイスト選択

仕様コース・テイスト選択:マイルド/リッチ、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、ペーパーフィルター(5枚)、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)4(付属品除く)ブラック/ステンレスシルバータイプサーバー:ガラスサーバー周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)750コード長さ(m)1.2機能蒸らし機能、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×39適合フィルターペーパーフィルター、ステンレスフィルター(別売)水量(L)最大使用:0.54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685590SC-C112
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする