電子レンジ

電子レンジ - siroca電子レンジ - siroca電子レンジ - siroca電子レンジ - siroca電子レンジ - siroca電子レンジ - siroca電子レンジ - siroca電子レンジ - siroca

【あたため、速く、おいしく、ワンタッチで全部おまかせ。さらに解凍、うまく、やさしく】
・ワンタッチで、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」搭載
・シロカ独自の解凍プログラム「やさしさ解凍」で、お刺身もおいしく解凍
・「やさしさ解凍」の技術を応用した「解凍あたため上手」で、冷凍食品もムラなく食べごろに調理
・汚れがつきにくく拭き取りやすい「さっピカコート」でお手入れ簡単
・湿度センサーによって、自動でちょうどいいあたたかさに

仕様自動メニュー数:12セット内容本体、取扱説明書(保証書)ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1350構造庫内:フラット式コード長さ(m)1.5本体質量(kg)9センサー湿度センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法:45.8×35×28.2/加熱室有効寸法:29.5×32.4×18.1レンジ出力(W)900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(約2分間)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685617SX-18D231
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする