モノタロウ

塩分補給タブレット パイン塩味

塩分補給タブレット パイン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット パイン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット パイン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット パイン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット パイン塩味 - モノタロウ塩分補給タブレット パイン塩味 - モノタロウ
(13件のレビュー)
10/19より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。

質量(g)
620
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×380×60
名称
清涼菓子
賞味期限
製造日より365日
原材料
ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
香味
パイン塩味
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.93kcal、たんぱく質0g、脂質0.05g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.12g
内容量
1袋(620g)
注意
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※口に含んだまま作業はしないでください。のどに詰まるおそれがあります。
※塩分補給に際しては、必ず水分補給と併せて行っていただき、高血圧の方は袋に記載の成分表を確認の上、十分注意してお召し上がりください。
※本製品は保管条件によって変色やべたつきが生じることがありますが、お召し上がりいただいても差し支えありません。
※ まれに空袋(中身がカラの小袋)が混入することがありますが、計量につきましてはこのような場合も加味しておりますので、表示の内容量に変わりはありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67132287TAB-PINE
¥499
値下げ
¥539(税込)
当日出荷
返品不可
残り570点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67132287
2026-09-11
用途: 熱中症対策
製造業

以前購入したラムネ味が好評だったので追加しようとしたら、終売してたのでこちらのパイン味を購入。ラムネほどではないもののさっぱりした味で食べやすく、順調に減っています。
同時購入した梅飴が個包装の中で溶けかけていたのでやっぱりタブレットの方がいいですね。あと大袋の口がチャック袋なのも保管が助かります。
個包装単体には味が書いてないので、できれば印刷があると説明しなくて済むのですが。

2026-07-22
用途: 従業員補給用
製造業

今回パイン味を購入しましたが、他にもラムネ味とレモン味があり
どれもおいしいです。大容量なのに低価格で大変満足です。ジッパータイプなので、保管もしやすいです。オススメです。

2人が参考にしています
2026-07-21
用途: 工場内供給
ランバー宮崎協同組合 様

飴も供給していますが、タブレットを試験的に供給すると
意外とタブレットの方が人気あります。
モノタロウブランドでコスパ抜群です。
パイン味というのも夏にぴったりです。

1人が参考にしています
2026-07-04
用途: 農作業
サービス業

モノタロウブランド特価日に試しで3種類購入。こちらのパイン味は他で見かけたことがないので超おススメ出来る商品です。普通に美味しいです。毎日仕事ですごい量の汗をかくのですが、大容量なのでしばらく持ちそうで良かったです。登山や運動時にも他の味とミックスして携帯しようと思っています。

2026-05-20
用途: 老人ホーム職員の塩分補給
医療・福祉・介護関連業

暑くなってくると脱す予防・熱中症予防に、仕事の合間に水分補給をします。その際の塩分補給に、美味しく摂取しやすく、お手頃価格。昨年は梅味を購入していましたが、パイン味を見つけ購入したところ大好評です。

3人が参考にしています
2026-09-16
用途: 乗務員さんの塩分補給に
その他業種

沢山の量を安く購入することが出来て助かりました。
乗務員さんにも喜んでもらえました。
パイン味が一番人気でした!

対象商品 : 67132287
2026-08-21
用途: 夏場の塩分補給
自動車・二輪車・自転車関連業

味は食べやすく美味しいです。
味の濃さが控えめなので、より食べやすいと思います。
量も多くコスパも良いです。
飴だと暑さですぐ溶けてしまいますが、タブレットは溶けないので良いです。

対象商品 : 67132287
2026-09-01
用途: 電気工事
建設業・工事業

パイン味を初めて知って、好きな味なので買ってみたところ、予想通り美味しくて嬉しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする