曜日別特売

ECO BP(バックパッカー)クリアスーツ

ECO BP(バックパッカー)クリアスーツ - トオケミECO BP(バックパッカー)クリアスーツ - トオケミ

リュックの上から着用できる背中に大きな開閉マチ付簡易レインウェアです。本体一体型フード+スーツタイプ(上下セット)です。
・本体一体型フード
・スーツタイプ(上下セット)
・胸ポケット付き
・バックパッカータイプ
・環境にやさしいECO素材(燃やしても有毒ガスが出ません)使用

用途農業、林業、土木業、建設業等の作業用だけでなく、イベント時のスタッフ用など幅広い用途。また、介護スタッフの急な雨対策や災害用備品としても。ホワイトサイズF(フリー)胸囲(cm)88~96身長(cm)165~175股下(cm)75ウエスト(cm)76~84着丈(cm)80裄丈(cm)86素材EVA(酢酸ビニール(ポリエチレン混合))内容量1枚
注意
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66768795♯130
4,200
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする