曜日別特売

USAレインウェア

USAレインウェア - トオケミUSAレインウェア - トオケミ

アーミーカラーのレインウェアです。ジャケットメッシュ付で快適な着心地です。
<ジャケット>
・裏地メッシュ装着でムレを低減する快適仕様。※パンツはメッシュ非装着
・ボタンで着脱可能フード
・ポケット付
<パンツ>
・裾絞り調整機能

素材
表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
裏地:ポリエステル100%(メッシュ)※ジャケットのみ
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。オリーブ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※裏地メッシュ装着は、ジャケットのみです。※パンツは、メッシュ非装着です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66768996♯4683M84~92160~1657472~80
9,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
66769005♯4683L90~98165~1707678~88
9,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
66769021♯4683LL96~104170~1757886~96
9,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
66769030♯46833L102~110175~1858194~104
9,100
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする