タカトテクニカ
定量ポンプ用背圧調整弁
定量ポンプ用の背圧調整弁です。
ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。
オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。
配管内や容器内の圧力を一定に保持します。
材質(パッキン)
FKM
材質(ダイヤフラム)
PTFE
内容量
1個
注意
※接続方式、ホース径をよくご確認の上お買い求めください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
材質(本体)
接続方式
吐出圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66768585
DFDHT46
DFDシリーズ・Eシリーズ
PVC
ホース接続
0-0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
66768601
DFDHT611
DFDシリーズ・Eシリーズ
PVC
ホース接続
0-0.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
66768610
EHT46
DFDシリーズ・Eシリーズ
UPVC
ホース接続
0-0.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
66768619
EHT611
DFDシリーズ・Eシリーズ
UPVC
ホース接続
0-0.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
66768628
NDJSHT
NDJSシリーズ
UPVC
VP20ユニオン接続
0-1.0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください