タカトテクニカ
定量ポンプ用背圧弁
定量ポンプ用の背圧弁です。
オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。
配管内や容器内の圧力を一定に保持します。(圧力調節不可)
ポンプの吐出圧力を一定に保持します。
適合機種
DFDシリーズ・Eシリーズ
材質(本体)
PVC
接続方式
ホース接続
吐出圧力(MPa)
0.1-0.15
材質(パッキン)
FKM
材質(ダイヤフラム)
PTFE
内容量
1個
注意
※接続方式、ホース径をよくご確認の上お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66768567
DFDH46
4×6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
取扱停止中
66768576
DFDH611
6×11
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください