抗菌ペットタオルM

抗菌ペットタオルM - シービージャパン抗菌ペットタオルM - シービージャパン抗菌ペットタオルM - シービージャパン抗菌ペットタオルM - シービージャパン抗菌ペットタオルM - シービージャパン抗菌ペットタオルM - シービージャパン抗菌ペットタオルM - シービージャパン

ペットと人はちがう生き物。ちがうからこそ「好き」や「似合う」を共有したい。ペット用品という枠を超えた、ペットと人を繋ぐライフスタイルブランド「NO ALIKE」ペット専用ではなく、自分も一緒に使いたいが叶う。ペットと人で「趣味の共有」が出来るブランドを目指しています。
ペットへの優しさがつまったマイクロファイバー製の「NOALIKE 抗菌ペットタオル」水に触れた瞬間、サッと吸水してくれます。その吸水力はなんと綿のタオルの3倍
通常織りあがったタオルは両面ともパイル状になっているため、引っかかりやすい。表面を刈り取っているため引っかかりにくく、爪が引っかかりにくく、上質で滑らかな肌触りに。
抗菌加工を施し菌の繁殖を抑制します。抗菌性試験 JIS L1902:2015、菌液吸収法※効果の持続は使用環境などによって変化します
消臭効果をプラスし不快な臭いを抑えます。[除去性能評価試験]アンモニアガス・酢酸ガスに加え、イソ吉草酸ガスを99%抑制

材質ポリエステル85%、ナイロン15%サイズ(mm)1000×400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66768208-グレー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
66768217-ホワイト
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする