オーエ
抗菌 防カビ ヘルシーすのこ 日本製
カラッと水はけの良い、清潔に使えるお風呂すのこマット。ぬめりにくい樹脂製。抗菌・防カビ加工。裏面滑り止め付き。プラスチック製スノコのため、木製に比べてカビが生えにくいです。
用途
お風呂、浴室すのこ
材質
本体/ポリスチレン、足底/熱可塑エラストマー
内容量
1枚
注意
※すべての下足が接地する平らな床面へ設置してご使用ください。
※分解・改造はしないでください。
※飛び乗ったりしますと、すべりますのでご注意ください。
※重いものを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※スノコの表面・裏面及び浴室の床面はこまめに清掃してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66768671
-
358×540×30
アイボリー
ミニ
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
66768680
-
450×720×30
ブルー
M
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
66768689
-
450×720×30
アイボリー
M
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
66768698
-
540×765×30
ブルー
L
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
66768707
-
540×765×30
アイボリー
L
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
66768716
-
540×900×30
ブルー
ロング
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください