曜日別特売

お線香【沢山のおはなし 16本入】 文字の浮き出るお香

お線香【沢山のおはなし 16本入】 文字の浮き出るお香 - 丸叶むらたお線香【沢山のおはなし 16本入】 文字の浮き出るお香 - 丸叶むらたお線香【沢山のおはなし 16本入】 文字の浮き出るお香 - 丸叶むらた

丸叶むらたのお線香【沢山のおはなし 16本入】文字の浮き出るお香
ご先祖様と、あの人と、おはなしを楽しむように使ってほしいという気持ちを込めて作った商品です。
お香に火をつけると、灰がそのまま残ってそこに元気の出る言葉が浮き出てきます。
- 浮き出る言葉の例 -
・そばにいるよ
・笑って笑って!
・いつもありがとう
・しあわせ
などの言葉がランダムで出てきます。
どの言葉が出るかは付けてからのお楽しみです。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容16本寸法(cm)箱:16×10×1.5(横×縦×幅)香りしゃぼんの香り寸法(縦×横×高さH)(cm)本体:0.8×0.4×8.2内容量1箱
注意
※浮き出る言葉の種類は一例です。
※こちらの商品は基本的に立ててご使用ください。
※横にしてご使用いたしますと接地面の関係上、途中で消える可能性がございます。
※また、立てる際は灰の入った香炉や別売りの専用香立をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766781O-01
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする