お線香&ろうそく【沢山の有りが灯ギフトセットA】

お線香&ろうそく【沢山の有りが灯ギフトセットA】 - 丸叶むらたお線香&ろうそく【沢山の有りが灯ギフトセットA】 - 丸叶むらたお線香&ろうそく【沢山の有りが灯ギフトセットA】 - 丸叶むらたお線香&ろうそく【沢山の有りが灯ギフトセットA】 - 丸叶むらたお線香&ろうそく【沢山の有りが灯ギフトセットA】 - 丸叶むらた

丸叶むらたのお線香&ろうそく【沢山の有りが灯 ギフトセット Aセット】
ご好評いただいている【沢山の有りが灯ろうそく】と【沢山の有りが灯 香】のギフトセットです。
感謝を込めた贈り物としても最適です。
【沢山の有りが灯ろうそく】
一本一本にありがとうを意味する言葉と花の絵が入っています。芯色全6色・花柄全12種類あります。
・燃焼時間:約15分
【沢山の有りが灯 香】
一本一本にお花とありがとうが描いてあります。
12か月分のお花がそれぞれ二本づつ入っています。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容沢山の有りが灯 ろうそく(36本入)×1、沢山の有りが灯 香(24本入)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香りバニラを基調にした甘い香り(沢山の有りが灯 香)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766817A-03
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする