曜日別特売

ろうそく&お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットB】

ろうそく&お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットB】 - 丸叶むらたろうそく&お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットB】 - 丸叶むらたろうそく&お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットB】 - 丸叶むらた

丸叶むらたのろうそく&お線香 【沢山の有りが灯 ギフトセット Bセット】
人気の【沢山の有りが灯ろうそく】と【沢山のおはなし】のギフトセットです。
【沢山の有りが灯ろうそく】
一本一本にありがとうを意味する言葉と花の絵が入っています。芯色全6色・花柄全12種類あります。
・燃焼時間:約15分
【沢山のおはなし】
お香に火をつけると灰がそのまま残って、元気の出る言葉が浮き出てきます。
- 浮き出る言葉の例 -
・一歩ずつ
・そのままでいいよ
などの言葉がランダムで出てきます。
香りは、合成香料をほとんど使わずに天然香料中心に調合しました。お香感覚で楽しめます。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容沢山のおはなし(16本入)×1、沢山の有りが灯 ろうそく(36本入)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香りしゃぼんの香り(沢山のおはなし)内容量1箱
注意
※浮き出る言葉の種類は一例です。
※お線香は基本的に立ててご使用ください。
※横にしてご使用いたしますと接地面の関係上、途中で消える可能性がございます。
※また、立てる際は灰の入った香炉や別売りの専用香立をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766826OA-01
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする