お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】

お線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】 - 丸叶むらたお線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】 - 丸叶むらたお線香【沢山の有りが灯 ギフトセットC】 - 丸叶むらた

丸叶むらたのお線香【沢山の有りが灯 ギフトセット Cセット】
人気の【沢山の有りが灯 香】と【沢山のおはなし】がセットになったギフトです。
華やかなお花と浮き出てくる文字を楽しみに、贈り物としてご好評いただいております。
【沢山の有りが灯 香】
一本一本にお花とありがとうが描いてあります。
12か月分のお花がそれぞれ二本づつ入っています。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分
【沢山のおはなし】
お香に火をつけると灰がそのまま残って、元気の出る言葉が浮き出てきます。
- 浮き出る言葉の例 -
・一歩ずつ
・そのままでいいよ
などの言葉がランダムで出てきます。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容沢山の有りが灯 香(24本入)×1、沢山のおはなし(16本入)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香り沢山の有りが灯 香:バニラを基調にした甘い香り、沢山のおはなし:しゃぼんの香り内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766835OA-02
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする