曜日別特売

丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】

丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】 - 丸叶むらた丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】 - 丸叶むらた丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりものギフトセットD】 - 丸叶むらた

丸叶むらたのギフト【おはなしのおくりもの ギフトセットD】
文字が浮き出るお線香としてご好評いただいている【沢山のおはなし】と【ないしょのおはなし】のギフトセットです。
言葉がランダムに浮かび上がり日々の励みになったり、伝えたい言葉を書いて楽しむことができます。
【沢山のおはなし】
お香に火をつけると灰がそのまま残って、元気の出る言葉が浮き出てきます。
- 浮き出る言葉の例 -
・一歩ずつ
・そのままでいいよ
などの言葉がランダムで出てきます。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分
【ないしょのおはなし】
専用ペンで線香に文字を書き、火をつけると灰がそのまま残って、そこに手書きのメッセージが浮かび上がります。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容沢山のおはなし(16本入)×1、ないしょのおはなし(16本入・専用ペン付き)×1寸法(cm)箱:18.5×20.8×1.8(横×縦×幅)香りしゃぼんの香り内容量1箱
注意
※浮き出る言葉の種類は一例です。
※お線香は基本的に立ててご使用ください。
※横にしてご使用いたしますと接地面の関係上、途中で消える可能性がございます。
※また、立てる際は灰の入った香炉や別売りの専用香立をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766851OA-03
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする