お線香【沢山の有りが灯 香 24本入】

お線香【沢山の有りが灯 香 24本入】 - 丸叶むらたお線香【沢山の有りが灯 香 24本入】 - 丸叶むらたお線香【沢山の有りが灯 香 24本入】 - 丸叶むらた

丸叶むらたのお線香【沢山の有りが灯 香 24本入】
簡単そうでなかなか言えない言葉・・・「ありがとう」
ご先祖様に感謝を込めて「ありがとう」を伝えたい。
一本一本にお花とありがとうが描いてあります。
12か月分のお花がそれぞれ二本づつ入っています。
1月 - 椿
2月 - 雪割草
3月 - 菜の花
4月 - 桜
5月 - つつじ
6月 - 花菖蒲
7月 - 蓮
8月 - 向日葵
9月 - 秋桜
10月 - りんどう
11月 - 菊
12月 - 水仙
香りは、合成香料をほとんど使わずに天然香料中心に調合しました。バニラを基調にした甘い香りで、お香感覚で楽しめます。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

セット内容24本寸法(cm)箱:16×10×1.5(横×縦×幅)香りバニラを基調にした甘い香り寸法(縦×横×高さH)(cm)0.5×0.5×8.5内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766808A-02
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする