曜日別特売

お線香【ないしょのおはなし 16本入 専用ペン付き】 文字の浮き出るお香

お線香【ないしょのおはなし 16本入 専用ペン付き】 文字の浮き出るお香 - 丸叶むらたお線香【ないしょのおはなし 16本入 専用ペン付き】 文字の浮き出るお香 - 丸叶むらたお線香【ないしょのおはなし 16本入 専用ペン付き】 文字の浮き出るお香 - 丸叶むらた

丸叶むらたのお線香【ないしょのおはなし 16本入 専用ペン付き】文字の浮き出るお香
ご先祖様と、あの人と、おはなしを楽しむように使ってほしいという気持ちを込めて作った商品です。
専用ペンで線香に文字を書き、火をつけると灰がそのまま残って、そこに手書きのメッセージが浮かび上がります。
お仏壇で故人やご先祖様への言葉として、お友達や知り合いにメッセージを伝えるお香としてもお使いいただけます。
【使用例】
・天国の家族に報告したい
・今の気持ちを知ってほしい
・離れる友達にみんなでメッセージを書いてプレゼントとして
・故郷のおじいちゃん・おばあちゃんにお孫さんからのメッセージを贈り物として
贈り物にする場合は、専用ペンを入れずに、専用ペンが入っていた部分を取り外し反対にすることで、ペンが入っていた部分を隠すことができます。
・煙の量:極めて少ない
・燃焼時間:約30分

付属品専用ペン 1本セット内容16本寸法(cm)箱:16×10×1.5(横×縦×幅)香りしゃぼんの香り内容量1箱
注意
※こちらの商品は基本的に立ててご使用ください。
※横にしてご使用いたしますと接地面の関係上、途中で消える可能性がございます。
※また、立てる際は灰の入った香炉や別売りの専用香立をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66766790O-02
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする