PROST's
硬質発泡ウレタンフォーム原液 40倍 セット
成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
用途
成形品製作・住宅断熱材等
種類
硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66767675
kou-happou-40-1
1セット(1kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍 1kgセット / P液 613g / R液 387g
1L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767745
kou-happou-40-2
1セット(2kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍 2kgセット / P液 1226g / R液 774g
2L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767779
kou-happou-40-4
1セット(4kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍 4kgセット / P液 2452g / R液 1548g
4L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767806
kou-happou-40-8
1セット(8kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/40倍 8kgセット / P液 4904g / R液 3096g
8L
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください