PROST's
ソフトスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット
食品サンプルや人形製作などに!硬化後はアクリル絵の具で塗装できます。
用途
食品サンプル・人形製作等
種類
ソフトスポンジ軟質発泡ウレタン原液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66767657
cm-218-1
1セット(1kg)
ソフトスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 1kgセット / T液 270g / R液 730g
1L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767709
cm-218-2
1セット(2kg)
ソフトスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 2kgセット / T液 540g / R液 1460g
2L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767761
cm-218-4
1セット(4kg)
ソフトスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 4kgセット / T液 1080g / R液 2920g
4L
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください