曜日別特売

硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット

硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's硬質発泡ウレタンフォーム原液 10倍 セット - PROST's

成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!

用途成形品製作・住宅断熱材等種類硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66767691469-95IK11セット(1kg)硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍 1kgセット / P液 0.5kg / R液 0.5kg1L
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767727469-95IK21セット(2kg)硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍 2kgセット / P液 1kg / R液 1kg2L
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767788469-95IK41セット(4kg)硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍 4kgセット / P液 2kg / R液 2kg4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767815469-95IK81セット(8kg)硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍 8kgセット / P液 4kg / R液 4kg8L
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767840469-95IK401セット(40kg)硬質発泡ウレタンフォーム原液/10倍 40kgセット / P液 20kg / R液 20kg40L
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする