曜日別特売

ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット

ふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST'sふわふわスポンジ 軟質発泡ウレタン原液 セット - PROST's

ホビー・食品サンプル(パンやケーキなど)・クッション・アクセサリーなどの製作に最適!

用途ホビー・食品サンプル・クッション・アクセサリー製作等種類ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66767648cm-k2001セット(320g)ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 320gセット / T液 70g / R液 250g320mL
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767666cm-k-200-11セット(1kg)ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 1kgセット / T液 219g / R液 781g1L
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767718cm-k200-21セット(2kg)ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 2kgセット / T液 438g / R液 1562g2L
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767770cm-k200-41セット(4kg)ふわふわスポンジ軟質発泡ウレタンフォーム原液 4kgセット / T液 875g / R液 3125g4L
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする