PROST's
硬質発泡ウレタンフォーム原液 30倍 セット
成形品・エアロパーツの製作等に!住宅の断熱材等に!
用途
成形品製作・住宅断熱材等
種類
硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※発泡倍率は自由発泡の場合で、型内で発泡する場合は発泡倍率が半分程度まで下がる場合もありますので、量には余裕をもってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66767700
466-30IK1
1セット(1kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍 1kgセット / P液 0.5kg / R液 0.5kg
1L
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767736
466-30IK2
1セット(2kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍 2kgセット / P液 1kg / R液 1kg
2L
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767797
466-30IK4
1セット(4kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍 4kgセット / P液 2kg / R液 2kg
4L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767831
466-30IK8
1セット(8kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍 8kgセット / P液 4kg / R液 4kg
8L
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66767849
466-30IK40
1セット(40kg)
硬質発泡ウレタンフォーム原液/30倍 40kgセット / P液 20kg / R液 20kg
40L
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。