3M(スリーエム)
スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用
スエード靴専用。しっかり防水し、スエードにできやすいシミを防ぐ。スエードのもつ風合いをそこねない。
用途
スエード靴専用。
幅(mm)
52
容量(mL)
170
高さ(mm)
180
質量(g)
208
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66770676
SG-P170SUS
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください