ユニカ
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。
材質
ステンレス
タイプ
スリーブ打込み式
適合材
コンクリート
注意
※最大引張荷重はメーカー実測で、規格値ではありません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ径
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66773537
BS-650
1箱(100本)
50
M6
28
10
30
¥
35,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
66773546
BS-865
1箱(50本)
65
M8
35
13
35
¥
20,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
66773555
BS-1070
1箱(50本)
70
M10
35
17
40
¥
29,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
66773571
BS-1080
1箱(50本)
80
M10
45
17
40
¥
30,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
66773580
BS-10100
1箱(50本)
100
M10
65
17
40
¥
33,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
66773589
BS-10120
1箱(50本)
120
M10
85
17
40
¥
41,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
66773598
BS-12100
1箱(20本)
100
M12
50
19
50
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
66773607
BS-12120
1箱(20本)
120
M12
70
19
50
¥
22,840
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
66773616
BS-12125
1箱(20本)
125
M12
75
19
60
¥
28,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66773625
BS-12160
1箱(25本)
160
M12
110
19
60
¥
36,975
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
66773641
BS-12200
1箱(25本)
200
M12
154
19
60
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
66773650
BS-16100
1箱(15本)
100
M16
50
24
50
¥
31,605
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
66773659
BS-16120
1箱(15本)
120
M16
70
24
60
¥
34,380
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
66773668
BS-16125
1箱(15本)
125
M16
75
24
60
¥
36,960
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください