ユニカ
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)
中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。
専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。
専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質
スチール
全長(mm)
20
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
9
埋め込み深さ(mm)
20
適合材
PC板、中空PC板、ハーフPC板
最大引張荷重(kN)
11
外径(mm)
12
穿孔径(mm)
12.5
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66773239
PC-3020
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください