ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)

ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) - ユニカ

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。

材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66773248UC-3030D
11,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする