曜日別特売

テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ

テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ - ユニカテーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ - ユニカ

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。
ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。
アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。
懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。

材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66773020TQSR-3045
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする