Dahua(ダーファ・テクノロジー)
DeepHub デジタルホワイトボード
その他
モース硬度スケール:7
材質
金属ケーシング
解像度
【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps
保証期間
メーカー:3年
設置方法
壁掛け・床置き
入力端子
3×USB3.0(1side/2back)
スピーカー
内蔵:2
動作温度(℃)
0 ~ +45
バックライト
DLED
Wi-Fi
1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
電源
機能
液晶パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66770701
DHI-LCH65-MC410-B
1485×941×87(58.46×37.04×3.43)
150
100-240 VAC、 50/60 Hz
AGC、 Echo Cancellation
65インチ
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
66770710
DHI-LCH75-MC410-B
1707×1066×87(67.2×41.97×3.43)
300
100-240 VAC、50/60 Hz
AGC、Echo Cancellation
75インチ
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください