寺西化学
ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 極太
線幅(mm)
10×18
本体長さ(mm)
165.5
ペン先
極太
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774858
BTHR-GMGDP-T1
黒
ラオウ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66774867
BTHR-GMGDP-T2
赤
ラオウ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66774876
BTHK-GMGDP-T1
黒
ケンシロウ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66774885
BTHK-GMGDP-T2
赤
ケンシロウ
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください