寺西化学
ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 おの型
線幅(mm)
4.5~5
本体長さ(mm)
139.5
ペン先
オノ型
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774815
BTHT-GM550P-T1
黒
トキ
¥
350
¥
298
¥
328
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66774831
BTHT-GM550P-T2
赤
トキ
¥
350
¥
298
¥
328
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66774840
BTHJ-GM550P-T1
黒
ジャギ
¥
350
¥
298
¥
328
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66774849
BTHJ-GM550P-T2
赤
ジャギ
¥
350
¥
298
¥
328
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください