プロト
マグネット付きピックアップツール
特記
4本の爪でしっかりつかむだけではなく、マグネットでダブルでボルトナット類をしっかりキャッチ!狭く入り組んだ個所からボルトを取り出すお助けマストアイテムです。
材質
スプリングスチール
容量
1個
使用箇所
汎用
関連部品
品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774630
PGR0151
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください