EFFEX(エフェックス)
GEL-ZAB mocchi メッシュカバー
材質
ナイロン
厚さ(mm)
15
色
ブラック
備考
手洗い可能
タイプ
メッシュカバー
型番
EHZ2636M
関連部品
品番:EHZ2636
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66774481
EHZ2636M
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください