シーネット
カーボンヒーター
すぐに暖かい速暖カーボンヒーター。ワイドに暖かい首振り機能搭載。簡単操作。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途
リビング、キッチン、子ども部屋、事務所など
仕様
首振り機能あり
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
289×285×652
温度調節
2段階
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66775278
CDTM504WH
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください