シーネット
ハロゲンヒーター
ハロゲン管採用で寒い場所でもすぐに使える瞬間暖房。足元もしっかり暖かい上下切替ヒーター。 持ち運びに便利な取っ手付き。
用途
寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×122×305
温度調節
2段階
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66775260
CDHM206WH
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください