トモグリーンケミカ
ハチローFH
材質
本体:グラスファイバー / チューブ:LDPE / ボタン:HDPE / トップカバー:PC / エンドキャップ:HDPE
色
【竿】ホワイト
質量(g)
180
寸法(cm)
【伸張時】260(3本振り出し)【収納時】110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66956955
-
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください