LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95

LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機LEDデスクライト 無段階調光 3色調色 左右対応 Ra95 - オーム電機

タッチ式の無段階調光
3段階調色(白色/昼光色/電球色)
全光束 約825ルーメン(白色100%時)
利き手に合わせて向きを選べる構造(右利き用・左利き用)
高演色 Ra95 GRANGRADE
ナイトライト機能付き
自在に調整できるフレキシブルアーム
JIS規格 AA形(JIS C8112:2014)準拠

付属品ACアダプター(コード約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)1030規格【机上面】AA形(JIS C8112:2014)準拠消費電力(W)14定格電圧(V)24定格電流(A)0.75全光束(Lm)電球色775/白色825/昼光色900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×400×217光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)2700~6500照度(Lx)2200(高さ40cm)演色指数(Ra)95内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036999ODS-LDCR95K-W
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
67037008ODS-LDCR95K-K
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする