【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー3穴

【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー3穴 - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー3穴 - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー3穴 - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー3穴 - タジマツール(TJMデザイン)

軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製
全てのセフホルダー対応
3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計
内径に足長リブ構造を採用した3点接触により一般的な線材だけの物に比べ抜け落ちにくい

用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質アルミ適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下内容量1個
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036981SFKHA-H3
3,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする