曜日別特売

コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ

コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ - Panasonic(パナソニック)コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ - Panasonic(パナソニック)

同梱部品(台所リモコン):リモコン取付板※リモコン本体に固定されています。・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)
同梱部品(浴室リモコン):プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)

付属品
【台所リモコン】リモコン取付板・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)
【浴室リモコン】プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【台所リモコン】120×142×24.5
【浴室リモコン】120×196×24.5
別売付属品リモコンコード内容量1セット
注意
※工事には必ず同梱部品を使用してください。
※リモコンコードは別売部品です。
※別売部品の詳細はパナソニックエコキュートカタログの「専用別売部材一覧」をご覧ください。(記載されていない部材もあります)
※各部材使用時は同梱の説明書を参照してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67037026HE-RQWLW
59,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする