N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様

N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様 - 空研

ロングアンビル仕様
作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチ
N型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP
新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減
大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上
高効率排気消音構造

用途
中型・大型車のUボルト脱着作業。
大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。
建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
寸法(mm)【差込】25.4全長(mm)506(ソケット無し)質量(kg)7.9(ソケット無し)空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)6.7内容量1台
注意
※適正な空気圧力で使用してください
※エアーコンプレッサ以外の動力源を使用しないでください
※適正なエアーホースを使用してください
※エアーホース取付具は確実に取り付けてください
※使用前に取扱説明書えおよくお読みになり、内容を十分に理解の上正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036886KW-3800PROXGL-SP
235,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする