マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック - デロンギ

輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。
広さの目安:~13畳まで
輻射熱で部屋全体を暖める
肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない
高精度な温度コントロールで電気代を節約
従来比2倍の速暖性
極めて静かな運転音
専用アプリで遠隔操作

仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、リモコン、安全プラグ質量(kg)13.18ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×495×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67035800MDHAA15WIFI-BK
オープン
87,980
96,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする