デロンギ

デロンギ - デロンギ

温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。
広さの目安:~13畳まで
足元から部屋全体を暖める
肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない
高精度な温度コントロールで電気代を節約
従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)
呼吸音より静かな運転音
専用アプリで遠隔操作

消費電力(W)1500機能エコ運転、温度制御アストログレー仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88容量45(m3)電圧(V)100定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680適用畳数~13畳まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67035757IDH15WIFI-AB1500240×520×680
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする