曜日別特売

レディース防寒長靴 防風ライナー付き

レディース防寒長靴 防風ライナー付き - ジェイワークスプランニングレディース防寒長靴 防風ライナー付き - ジェイワークスプランニングレディース防寒長靴 防風ライナー付き - ジェイワークスプランニングレディース防寒長靴 防風ライナー付き - ジェイワークスプランニングレディース防寒長靴 防風ライナー付き - ジェイワークスプランニングレディース防寒長靴 防風ライナー付き - ジェイワークスプランニング

◎防風ライナー付き
外の冷気が入りにくい。
中の暖かい空気が逃げにくい。
◎ウレタン裏と履き口のボアで暖かい。

用途
雪や雨の日の通勤・通学・お出かけに
雪かき作業などに
寒い日のアウトドアレジャーに
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。
材質甲皮の使用材:合成ゴム、裏布:ウレタンインナーパープル質量(g)片足(Mサイズ):(約)610種類底材:合成底高さ(cm)約33.5(Mサイズ)履口回り(cm)(約)40(Mサイズ)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※【使用上の注意】
※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036010WB2402S約23
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
67036028WB2402L約25
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
67036019WB2402M約24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする