曜日別特売

セーフティスニーカー 制菌・消臭

セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)

・サッと履けて、サッと脱げるスリッポン仕様のセーフティスニーカーです。
・適度な弾力のハニカム構造のインソールが衝撃を軽減します。
・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくいです。
・厚底ソールのクッションが快適な履き心地を実現します。
・つま先、かかと部分には滑りにくいゴム素材を採用しています。

材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル、TPU材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム底足幅3E材質(先芯)樹脂先芯内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67035581MG5800ホワイト片足:約29825
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035590MG5800ホワイト片足:約31025.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035599MG5800ホワイト片足:約31626
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035608MG5800ホワイト片足:約33026.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035617MG5800ホワイト片足:約34527
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035626MG5800ホワイト片足:約36028
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035635MG5800ブラック片足:約29825
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035651MG5800ブラック片足:約31025.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035660MG5800ブラック片足:約31626
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035669MG5800ブラック片足:約33026.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035678MG5800ブラック片足:約34527
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035687MG5800ブラック片足:約36028
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035696MG5800グレー片足:約29825
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035705MG5800グレー片足:約31025.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035721MG5800グレー片足:約31626
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035730MG5800グレー片足:約33026.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035739MG5800グレー片足:約34527
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
67035748MG5800グレー片足:約36028
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする