曜日別特売

耐油長靴 耐滑

耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)耐油長靴 耐滑 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

・普通丈の耐油長靴です。
・インジェクション製法&PVC素材のため、ハードな現場に耐える丈夫さも人気の理由です。
・仕様用途も広く、軽作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能です。
・抗菌・防臭生地を使用しています。

材質(アッパー)ポリ塩化ビニル樹脂材質(ソール)ポリ塩化ビニル樹脂足幅3E材質(先芯)なし内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67035319KR900ホワイト片足:約49522.5約30.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035328KR900ホワイト片足:約51123約30.3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035337KR900ホワイト片足:約53023.5約30.4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035346KR900ホワイト片足:約54024約30.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035355KR900ホワイト片足:約55024.5約30.9
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035371KR900ホワイト片足:約57525約31.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035380KR900ホワイト片足:約59225.5約31.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035389KR900ホワイト片足:約60126約31.6
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035398KR900ホワイト片足:約62926.5約31.9
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035407KR900ホワイト片足:約64127約32.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035416KR900ホワイト片足:約67228約32.4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035425KR900ホワイト片足:約74729約32.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035441KR900ホワイト片足:約79830約33.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035450KR900ブラック片足:約49522.5約30.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035459KR900ブラック片足:約51123約30.3
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035468KR900ブラック片足:約53023.5約30.4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035477KR900ブラック片足:約54024約30.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035486KR900ブラック片足:約55024.5約30.9
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035495KR900ブラック片足:約57525約31.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035511KR900ブラック片足:約59225.5約31.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035520KR900ブラック片足:約60126約31.6
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035529KR900ブラック片足:約62926.5約31.9
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035538KR900ブラック片足:約64127約32.0
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035547KR900ブラック片足:約67228約32.4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035556KR900ブラック片足:約74729約32.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
67035565KR900ブラック片足:約79830約33.1
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 冷蔵庫作業
株式会社大石

底が厚みあるので、足裏から冷たさが伝わりにくいそうです。
足底の溝が深いので、いろいろ溝に挟まりやすいそうですが
満足して履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする