荘快堂
先丸安全防水スパイクシューズ
雨や朝露で濡れたフィールドでも気にせずどんどん踏み込める!
用途
山仕事・一般作業・アウトドアなど
仕様
高強度鉄製先心入・衝撃吸収中底・ダブルピンスパイク※防水
色
ブラック
質量(g)
約700(片足平均値)
材料
甲材:合成皮革(表)・化学繊維(裏)・金属(先芯)/底材:ゴム・金属(ピン)・合成樹脂(中底)
丈(cm)
19(中底から平均値)
内容量
1足
関連資料:
(1.09MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67036177
I-103PU
23
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036186
I-103PU
24
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036195
I-103PU
24.5
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036211
I-103PU
25
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036220
I-103PU
25.5
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036229
I-103PU
26
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036238
I-103PU
26.5
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036247
I-103PU
27
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036256
I-103PU
28
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036265
I-103PU
29
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67036281
I-103PU
30
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください