ホイールナットインジケーター

ホイールナットインジケーター - Modesホイールナットインジケーター - Modesホイールナットインジケーター - Modes

8穴および10穴のISO規格ホイールナット(M22)用
目視確認だけでナットの緩み判定が可能。
判定エリアを矢印部が外れる事でナットの緩みを判断。
簡単かつ正確な点検が可能。
独自設計により、誰でも簡単に素手で組付け可能。
組付け時のコケを抑制し、セットが容易に。
裏表を間違えない形状。
ホイール意匠に馴染むデザイン。

材質ポリエチレン温度(℃)【融解】105寸法A(mm)41.3適合サイズ(mm)【ナット】33寸法B(mm)52.6寸法C(mm)20入数(個)20内容量1袋(20個)
注意
※8回付け外しをした場合は交換してください。
※使用期間が1年を経過した際は交換してください。
※本品がホイールナットに取り付いた状態で亀裂、破損等が生じた場合は交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036938WNI33
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする